| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2809079 Herst.-Nr.: 229746 EAN/GTIN: 4015082297466 |
| |
|
| | |
| Fuß- und Grobhandtaster, Komplettgerät, Funktion: tastend, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Farbe Pilzkappe: rot, Farbe Gehäuseoberteil: grau, Farbe Gehäuseunterteil: schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660, Schutzart IEC/EN 60529: IP66, IP67, IP69K, Einbaulage: beliebig Lochdurchmesser: 0 mm, Art der Entriegelung: ohne, Farbe der Kappe: rot, Tastend: true, Schutzart (IP): IP67/IP69K, Schaltfunktion verrastend: false, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Schutzart (NEMA): 4X Ausführung: 1S/1Ö Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FAK-R/KC11/I | Ident Code: | 229746 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,38* | € 36,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 29,92* | € 37,37* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,98* | € 41,11* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 38,01* | € 47,54* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,05* | € 48,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|