Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugfederklemme 2,5mm² blau Klemmenbreite 5,2mm ST2,5BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2787614
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3031225
EAN/GTIN:
     4017918186739
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: blau, Breite: 5,15 mm, Höhe: 48,63 mm, Tiefe: 35,25 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,14...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A Maße HxLxB (mm): 36,5x48,5x5,2 A, starr (mm²): 0,08-4 A, flexibel (mm²): 0,08-2,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ST2,5BU
Ident Code:
3031225
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5536*
€ 0,7236*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,61*
€ 0,89*
Lager 6808
188
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,6021*
€ 0,8921*
31 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,707*
€ 0,897*
2 Tage
325
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,62643*
€ 0,90643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8921*
€ 1,0616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7821*
€ 0,9307
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7421*
€ 0,8831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6821*
€ 0,8117
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3030417
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030511
ab € 0,2752*
Zubehör
Phoenix Contact
3030721
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3032447
ab € 2,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1152*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,136*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.