Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Klemme 2,5mm² grau mit Universalfuss b=5,2mm UK2,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2680241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003347
EAN/GTIN:
     4017918099299
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 5,2 mm, Höhe: 42,5 mm, Tiefe: 42 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V2, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,2...1 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung ''Ex e'': true A, flexibel (mm²): 0,2-2,5 A, starr (mm²): 0,2-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UK2,5N
Ident Code:
3003347
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9678*
€ 1,2578*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96789*
€ 1,25789*
8 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9903*
€ 1,2803*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,37*
Lager 6808
439
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,9481*
€ 1,4181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4181*
€ 1,68754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2781*
€ 1,52094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2381*
€ 1,47334
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1781*
€ 1,40194
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1081*
€ 1,31864
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9481*
€ 1,12824
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,466*
Zubehör
Phoenix Contact
0201595
ab € 7,61*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
2303239
ab € 1,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1212587
ab € 5,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 1,48404*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,3089*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,668*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.