| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2102610 Herst.-Nr.: IEGM25AL EAN/GTIN: 4046933000812 |
| |
|
| | |
| Gewindemuffe-IEC nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, zur Herstellung von geschraubten geraden Stoßstellenverbindungen von Gewinderohren sowie zur Verbindung von Gewinderohr und Gewinderohrbogen 90°. für Gewinderohr-IEC: IEGR ... AL für Gewinderohrbogen-IEC 90°: IEGB ... AL Abmessungen (ca. Maße) für Rohr-Ø: 25 mm Länge: 36 mm Oberfläche: gepresst / pressblank Werkstoff: Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW 6060 T66 Ausführung: Gewinde, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Aluminium, Zweiteilig: false, Werkstoff: Metall, Mit Außengewinde: false, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: false, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: sonstige, Mit Inspektionsöffnung und Deckel: false, Mit Innengewinde: true, Mit Sperrfunktion: false, Exzentrisch: false, Material Dichtung: ohne Dichtung Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fintech GmbH | Produkt Typ: | IEGM25AL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium Rundrohr, Aluminiumrohr, Aluminiumrundrohr, Alurohr, Rohr Alu, Rohr Aluminium, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Gewinde-Rohr, Gewinderohr, alu rundrohr m25, alu rundrohr, fintech alurohr, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,69* | € 2,17* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,77* | € 2,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,77618* | € 2,77618* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 3,13* | € 3,90* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,16* | € 4,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|