Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2013849 Herst.-Nr.: 785798 EAN/GTIN: 4013364124943 |
| |
|
| | |
| Störlichtbogengeprüfter Schutzhandschuh DEHNcare APG für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an elektrischen Anlagen. Zertifiziert nach den Anforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 zum Inverkehrbringen der persönlichen Schutzausrüstung. Gute Feinfühligkeit durch weiches Leder an der Handschuhinnenseite. Hoher Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktiven Materialien. Box-Test nach IEC 61482-1-2: (Klasse 2) 423 kJ / m2 und ATPV-Test nach IEC 61482-1-1:32,8 cal / cm2. Größe 10. Farbe: mehrfarbig, Ausführung: Fingerhandschuh, Isoliert: false, Werkstoffgüte: Rindsleder, Werkstoff: Leder, Art der Schließung: überziehen, Lange Ausführung: false, Mit Anti-Rutsch-Beschichtung: false, Handschuhgröße: 10, Handschuhgröße (US): XL, Schutz gegen mechanische Risiken: true, Schutz gegen Chemikalien: false, Schutz gegen Mikroorganismen: false, Schutz gegen Hitze und Feuer: true, Schutz gegen Kälte: false, Schutz gegen radioaktive Kontamination: false, Schutz gegen ionisierende Strahlung: false, Gefüttert: false, Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben): false, Detailausführung der Stulpe: Stulpe, unterarmlang Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 785798 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, montagehandschuhe leder, kevlar handschuhe, Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 67,50* | € 83,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,76* | € 87,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 69,74* | € 87,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,75* | € 89,14* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,70* | € 91,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 67,50* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|