Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-2010902 Herst.-Nr.: 546002 EAN/GTIN: 4013364004016 |
| |
|
| | |
| Erdungszange zur kontrollierten Erdung / ableiten statischer Aufladung von Tankwagen, Flugzeugen, Containern und Behältern. Auch für die Anwendung in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet. Ausführung klein, Messingbacke mit Stahlspitzen (Werkst.-Nr. 1.4104) und Kontaktbügel aus Kupfer. Anschluss: Flachkopfschraube mit Schlitz oder mit beigefügtem Presskabelschuh 25 mm² – M6 (Cu/gal Sn). Geeignet für: Rund-/Flachleiter, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: rostfreier Stahl, Klemmbereich Rundleiter: 1...13 mm, Anschlussquerschnitt: 25 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | DEHN SE | Produkt Typ: | 546002 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 30,95* | € 30,95* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,72* | € 35,41* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 26,58* | € 35,43* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,93* | € 36,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,02* | € 38,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|