| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1515696 Herst.-Nr.: 140176 EAN/GTIN: 4021103401767 |
| |
|
| | |
| 1000 V Aufstecktülle, mit Manschette, nicht nummeriert, selbstklebend. Aufnahme mit einem Ø von 30 mm; Länge: 120 mm. Farbe: rot, Hitzebeständig: true, Innendurchmesser: 30 mm, Strecktülle: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 140176 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 5,04* | € 7,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,12* | € 7,36* | | | | | 35 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,45* | € 7,85* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,53* | € 7,94* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 6,12* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|