Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-1514858 Herst.-Nr.: 140120 EAN/GTIN: 4021103401200 |
| |
|
| | |
| Kabel- oder Drahtlehre aus Nylon, LxBxH 95x35x3 mm, nach Schweizer Norm (Dätwyler) Oberflächenschutz: sonstige, Länge: 105 mm, Digitalanzeige: false, Tiefenmaß: false, Werkstoff: Kunststoff, Metrische Teilung: false, Imperiale Teilung: false, Art der Feineinstellung: Schieber Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 140120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fühlerlehre, Profillehre |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,15* | € 10,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,28* | € 10,39* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,75* | € 11,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,96* | € 11,29* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 8,24* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|