Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 40


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     66XC7-34840
Hersteller:
     Treco
Herst.-Nr.:
     34840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschrauben/Maschinenschrauben, DIN 933, M 8 x 40

  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • DIN 933
  • mit metrischem Gewinde
  • Festigkeit 8.8
Weitere Informationen:
Abmessung:
M 8 x 40
Inhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 8 x 40, din 933, din 933 8.8, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Maschinenschraube, Maschinenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,68*
€ 28,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,64*
€ 25,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,51*
€ 20,84
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Treco
34030
ab € 24,35*
Ähnlich
Treco
34040
ab € 14,24*
Ähnlich
Treco
34050
ab € 16,98*
Ähnlich
Treco
34630
ab € 9,69*
Ähnlich
Treco
34820
ab € 12,00*
Ähnlich
Treco
34830
ab € 14,46*
Ähnlich
Treco
34850
ab € 20,45*
Ähnlich
Treco
34860
ab € 26,92*
Ähnlich
Treco
34880
ab € 37,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.