Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schalter - S20-P1C3-M20-LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, S20-P1C3-M20-LH
Artikeldetailsicht 1, S20-P1C3-M20-LH
Masszeichnung 1, S20-P1C3-M20-LH
Masszeichnung 2, S20-P1C3-M20-LH
Artikel-Nr.:
     6682-63000102
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Kontaktbestückung: 1NC + 1NO, Schleichkontakt
Leitungseinführung: 3 St., M20 x 1,5
Anschluss: Klemme, 4 -polig
Abmessung: 52,2 mm x 31,6 mm x 90,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Schaltertyp: Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Anfahrbetätigungsrichtungen: 4 x seitlich (90°), 1 x oben
Betätigungskraft (herausziehen): 10 N
Schutzart: IP 67
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
90.5 mm
Breite:
52.2 mm
Höhe:
31.6 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,44*
€ 39,80*
€ 5,46*
ab € 30,53*
€ 41,15*
Frei Haus
ab € 30,97*
€ 41,94*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 32,76*
€ 43,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,90*
€ 47,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 40,42*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 57,79*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 74,97*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,77*
Zubehör
Leuze electronic
63000700
ab € 2,25*
Zubehör
Leuze electronic
63000701
ab € 2,24*
Zubehör
Leuze electronic
63000702
ab € 6,62*
Zubehör
Leuze electronic
63000703
ab € 7,98*
Zubehör
Leuze electronic
63000704
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
63000705
ab € 3,22*
Zubehör
Leuze electronic
63000706
ab € 7,50*
Zubehör
Leuze electronic
63000707
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
63000843
ab € 1,00*
Zubehör
Leuze electronic
63000844
ab € 23,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.