Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schalter - S20-P1C1-M20-FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, S20-P1C1-M20-FH
Artikeldetailsicht 1, S20-P1C1-M20-FH
Masszeichnung 1, S20-P1C1-M20-FH
Masszeichnung 2, S20-P1C1-M20-FH
Artikel-Nr.:
     6682-63000101
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     63000101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Kontaktbestückung: 1NC + 1NO, Schleichkontakt
Leitungseinführung: 1 St., M20 x 1,5
Anschluss: Klemme, 4 -polig
Abmessung: 30,8 mm x 30,8 mm x 93 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt (PPS), selbstverlöschend
Schaltertyp: Verriegelungseinrichtung ohne Zuhaltung, ISO 14119
Anfahrbetätigungsrichtungen: 4 x seitlich (90°), 1 x oben
Betätigungskraft (herausziehen): 10 N
Schutzart: IP 67
Zulassungen: IMQ, c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
93 mm
Breite:
30.8 mm
Höhe:
30.8 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,70*
€ 37,00*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,52*
€ 37,26*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,95*
€ 38,02*
€ 5,00*
ab € 32,24*
€ 42,13*
Lager 6682
10 Tage
1098
€ 15,90*
ab € 34,69*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50135128
ab € 38,62*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
ab € 55,91*
Zubehör
Leuze electronic
50135130
ab € 71,86*
Zubehör
Leuze electronic
50135131
ab € 108,87*
Zubehör
Leuze electronic
63000700
ab € 2,17*
Zubehör
Leuze electronic
63000701
ab € 2,18*
Zubehör
Leuze electronic
63000702
ab € 6,16*
Zubehör
Leuze electronic
63000703
ab € 7,22*
Zubehör
Leuze electronic
63000704
ab € 3,11*
Zubehör
Leuze electronic
63000705
ab € 3,11*
Zubehör
Leuze electronic
63000706
ab € 7,24*
Zubehör
Leuze electronic
63000707
ab € 3,97*
Zubehör
Leuze electronic
63000843
ab € 0,97*
Zubehör
Leuze electronic
63000844
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.