Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschalteinheit - CU405-2M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, CU405-2M12
Artikeldetailsicht 1, CU405-2M12
Artikeldetailsicht 2, CU405-2M12
Artikel-Nr.:
     6682-53800124
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     53800124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschalteinheit Sicherheitslasersca...
Anschalteinheit für Sicherheitslase...
Sicherheits-Laserscanner
sicherheits-laserscanner leuze

Geeignet für: Sicherheits-Laserscanner RSL 410
Anzahl Anschlüsse: 3 St.
Anschluss 1: Rundstecker, M12, A-kodiert, 4 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, A-kodiert, 4 -polig
Anschluss 3: Rundstecker, M12, D-kodiert, 4 -polig
Abmessungen: 140,2 mm x 72,8 mm x 140,3 mm
Farbe: schwarz
Art der Befestigung: Bajonettsystem

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
140.3 mm
Breite:
140.2 mm
Höhe:
72.8 mm
Weitere Suchbegriffe: sicherheits laserscanner, Anschalteinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,56*
€ 178,31*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 146,68*
€ 184,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 160,82*
€ 200,69*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 163,00*
€ 204,68*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,57*
€ 219,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,33*
€ 216,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,51*
€ 187,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,68*
€ 174,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130726
ab € 25,16*
Zubehör
Leuze electronic
50130727
ab € 38,81*
Zubehör
Leuze electronic
50135080
ab € 36,98*
Zubehör
Leuze electronic
50135081
ab € 49,98*
Zubehör
Leuze electronic
50135082
ab € 76,09*
Zubehör
Leuze electronic
50135083
ab € 112,55*
Zubehör
Leuze electronic
50135084
ab € 190,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.