Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera - LCAM 308 C6W-XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCAM 308 C6W-XX
Artikeldetailsicht 1, LCAM 308 C6W-XX
Artikeldetailsicht 2, LCAM 308 C6W-XX
Masszeichnung 1, LCAM 308 C6W-XX
Artikel-Nr.:
     6682-50149229
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50149229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industrie camera

Softwarefunktionen: Bildspeicher, Bildübertragung, Livestreamübertragung, REST-API, Videospeicher
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 720 px
Brennweite: 1,33 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114 mm
Breite:
84.6 mm
Höhe:
38.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 822,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,26*
€ 1.090,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,06*
€ 1.077,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 871,72*
€ 1.037,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,18*
€ 1.014,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 822,70*
€ 979,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,17*
Zubehör
Leuze electronic
50110650
ab € 89,72*
Zubehör
Leuze electronic
50110748
ab € 47,26*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,50*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,85*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,58*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,37*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,49*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 109,52*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130631
ab € 43,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130632
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.