Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kamera - LCAM 308 C6F-XX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LCAM 308 C6F-XX
Artikeldetailsicht 1, LCAM 308 C6F-XX
Artikeldetailsicht 2, LCAM 308 C6F-XX
Masszeichnung 1, LCAM 308 C6F-XX
Artikel-Nr.:
     6682-50147807
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie Camera
Industriekamera
industrie camera

Softwarefunktionen: Bildübertragung, Bildspeicher, Livestreamübertragung, REST-API, Videospeicher
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 720 px
Brennweite: 3 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 28 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
114 mm
Breite:
84.6 mm
Höhe:
38.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Kamera
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
20
€ 15,90*
ab € 805,41*
€ 896,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 878,58*
€ 971,35*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,79*
€ 1.046,45*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,26*
€ 1.066,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,11*
€ 1.049,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 848,59*
€ 1.009,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,22*
€ 989,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,41*
€ 958,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,17*
Zubehör
Leuze electronic
50110650
ab € 89,72*
Zubehör
Leuze electronic
50110748
ab € 47,26*
Zubehör
Leuze electronic
50111224
ab € 132,50*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 34,85*
Zubehör
Leuze electronic
50121433
ab € 16,58*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
ab € 104,37*
Zubehör
Leuze electronic
50121435
ab € 99,49*
Zubehör
Leuze electronic
50124709
ab € 109,52*
Zubehör
Leuze electronic
50124941
ab € 75,01*
Zubehör
Leuze electronic
50130631
ab € 43,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130632
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,55*
Zubehör
Leuze electronic
50130651
ab € 9,02*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.