Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Sensor - IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Artikeldetailsicht 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Artikeldetailsicht 2, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Artikeldetailsicht 3, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Masszeichnung 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL
Artikel-Nr.:
     6682-50147799
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor

Softwarefunktionen: Teileerkennung: Helligkeit, Kontrast, Flächen Pixel, Kanten Pixel, Codes erkennen, Codes lokalisieren, Codes zählen, Lokalisieren: Fläche, Kante, Form, Messen: Winkel, Kreis, Distanz, Punkt zu Punkt, Punkt zu Linie, Zählen: Flächen, Kanten, Formen
Lesedistanz: 50 ... 2.000 mm
Lichtquelle: LED, rot / weiß, intern umschaltbar
Auflösung Kamera horizontal: 736 px
Auflösung Kamera vertikal: 480 px
Brennweite: 8 mm
Blendenzahl (F): 4
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max.: 24 W, bei 24 V DC
Schnittstelle: Ethernet, PROFINET
Übertragungsprotokoll: TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Profinet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 45 mm x 85 mm x 35 mm
Optikabdeckung: Kunststoff / PMMA
Konfiguration/Parametrierung: Software Vision Studio
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.081,44*
€ 2.165,49*
Lager 6682
26 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 2.071,61*
€ 2.166,40*
Frei Haus
ab € 2.093,13*
€ 2.186,36*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.166,40*
€ 2.578,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.143,48*
€ 2.550,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.097,63*
€ 2.496,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.082,35*
€ 2.478,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.071,61*
€ 2.465,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121433
€ 22,45*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
€ 128,81*
Zubehör
Leuze electronic
50130281
€ 68,42*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
€ 88,27*
Zubehör
Leuze electronic
50133386
€ 95,33*
Zubehör
Leuze electronic
50133388
€ 143,02*
Zubehör
Leuze electronic
50134943
€ 86,91*
Zubehör
Leuze electronic
50136187
€ 99,92*
Zubehör
Leuze electronic
50136188
€ 119,30*
Zubehör
Leuze electronic
50136189
€ 156,37*
Zubehör
Leuze electronic
50137380
€ 113,31*
Zubehör
Leuze electronic
50149698
€ 297,76*
Zubehör
Leuze electronic
50148133
€ 242,48*
Zubehör
Leuze electronic
50148540
€ 301,16*
Zubehör
Leuze electronic
50148539
€ 634,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.