Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Sensor - IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD
Artikeldetailsicht 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD
Artikeldetailsicht 2, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD
Artikeldetailsicht 3, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD
Masszeichnung 1, IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD
Artikel-Nr.:
     6682-50147795
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50147795
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor

Softwarefunktionen: Lokalisieren: Fläche, Kante, Form, Teileerkennung: Helligkeit, Kontrast, Flächen Pixel, Kanten Pixel
Lesedistanz: 50 ... 2.000 mm
Lichtquelle: LED, rot / weiß, intern umschaltbar
Auflösung Kamera horizontal: 736 px
Auflösung Kamera vertikal: 480 px
Brennweite: 8 mm
Blendenzahl (F): 4
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Leistungsaufnahme, max.: 24 W, bei 24 V DC
Schnittstelle: Ethernet, PROFINET
Übertragungsprotokoll: TCP/IP, UDP, Telnet, FTP/SFTP, Profinet
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 45 mm x 85 mm x 35 mm
Optikabdeckung: Kunststoff / PMMA
Konfiguration/Parametrierung: Software Vision Studio
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 ... 50 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
35 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.246,36*
€ 1.309,73*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.240,94*
€ 1.310,63*
Frei Haus
ab € 1.256,70*
€ 1.322,00*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.310,63*
€ 1.559,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.302,35*
€ 1.549,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.274,67*
€ 1.516,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.255,89*
€ 1.494,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,94*
€ 1.476,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50121433
€ 22,35*
Zubehör
Leuze electronic
50121434
€ 126,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130281
€ 68,17*
Zubehör
Leuze electronic
50130282
€ 88,19*
Zubehör
Leuze electronic
50133386
€ 97,77*
Zubehör
Leuze electronic
50133388
€ 143,04*
Zubehör
Leuze electronic
50134943
€ 86,50*
Zubehör
Leuze electronic
50136187
€ 102,93*
Zubehör
Leuze electronic
50136188
€ 125,56*
Zubehör
Leuze electronic
50136189
€ 162,88*
Zubehör
Leuze electronic
50137380
€ 117,61*
Zubehör
Leuze electronic
50149698
€ 301,18*
Zubehör
Leuze electronic
50148133
€ 242,66*
Zubehör
Leuze electronic
50148540
€ 307,15*
Zubehör
Leuze electronic
50148539
€ 619,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.