Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRT18BM.V2/GV2T-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRT18BM.V2/GV2T-M12
Artikeldetailsicht 1, KRT18BM.V2/GV2T-M12
Artikeldetailsicht 2, KRT18BM.V2/GV2T-M12
Artikeldetailsicht 3, KRT18BM.V2/GV2T-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50146156
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50146156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Spannung
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 15.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
47 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,55*
€ 500,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,62*
€ 491,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,16*
€ 467,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,54*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 15,38*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,16*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,01*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,46*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,85*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 17,51*
Zubehör
Leuze electronic
50133412
ab € 31,31*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 17,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.