Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision Sensor - IVS 108 M1-102-W0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IVS 108 M1-102-W0
Artikeldetailsicht 1, IVS 108 M1-102-W0
Artikeldetailsicht 2, IVS 108 M1-102-W0
Artikeldetailsicht 3, IVS 108 M1-102-W0
Masszeichnung 1, IVS 108 M1-102-W0
Artikel-Nr.:
     6682-50146024
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50146024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vision Sensor
vision sensor

Softwarefunktionen: Anwesenheitskontrolle
Lichtquelle: LED, weiß
Auflösung Kamera horizontal: 320 px
Auflösung Kamera vertikal: 240 px
Brennweite: 7 mm
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Schnittstelle: Ethernet
Übertragungsprotokoll: TCP/IP
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 47 mm x 58 mm x 58 mm
Optikabdeckung: Kunststoff / PMMA
Konfiguration/Parametrierung: Teach-in, Schalter, über Webbrowser
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 65, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
58 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
58 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.236,77*
€ 1.322,31*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.234,51*
€ 1.323,26*
Frei Haus
ab € 1.243,32*
€ 1.335,31*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,26*
€ 1.574,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,18*
€ 1.551,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.260,15*
€ 1.499,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.245,47*
€ 1.482,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,51*
€ 1.469,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50133386
€ 97,77*
Zubehör
Leuze electronic
50133387
€ 117,65*
Zubehör
Leuze electronic
50133388
€ 143,04*
Zubehör
Leuze electronic
50136187
€ 102,93*
Zubehör
Leuze electronic
50136188
€ 125,56*
Zubehör
Leuze electronic
50136189
€ 162,88*
Zubehör
Leuze electronic
50137380
€ 117,61*
Zubehör
Leuze electronic
50146204
€ 34,42*
Zubehör
Leuze electronic
50146481
€ 129,94*
Zubehör
Leuze electronic
50146482
€ 159,91*
Zubehör
Leuze electronic
50118542
€ 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.