Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamischer Referenz Taster - DRT25C.3R/LT-200-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3R/LT-200-M12
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3R/LT-200-M12
Artikeldetailsicht 2, DRT25C.3R/LT-200-M12
Masszeichnung 1, DRT25C.3R/LT-200-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50145970
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50145970
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Applikation: Erkennen von Flaschen- und Dosengebinden
Sonderausführung: Teach-Eingang
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,05 ... 0,45 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 300 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -adrig, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 69K, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Dynamischer Referenz Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 220,49*
€ 260,68*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 229,75*
€ 269,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 250,82*
€ 290,84*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,75*
€ 313,87*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,13*
€ 317,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,46*
€ 296,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 27,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 27,33*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,44*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,22*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,84*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.