Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler 2D-Codeleser - IT 1990i SR-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IT 1990i SR-3
Artikeldetailsicht 1, IT 1990i SR-3
Artikeldetailsicht 2, IT 1990i SR-3
Artikel-Nr.:
     6682-50144927
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50144927
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Lesedistanz: 0 ... 837 mm
Auflösung Kamera horizontal: 1.280 px
Auflösung Kamera vertikal: 800 px
Schnittstelle: PS/2, USB, RS 232
Anschluss: RJ41
Abmessungen: 76 mm x 100 mm x 192 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Fallhöhe: 3 m
Schutzart: IP 65, IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
192 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
100 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 977,98*
€ 1.086,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.061,37*
€ 1.182,45*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,92*
€ 1.278,55*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.086,04*
€ 1.292,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,02*
€ 1.287,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,93*
€ 1.236,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.014,95*
€ 1.207,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 977,98*
€ 1.163,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107034
ab € 223,32*
Zubehör
Leuze electronic
50112892
ab € 1.250,40*
Zubehör
Leuze electronic
50112893
ab € 1.365,03*
Zubehör
Leuze electronic
50113397
ab € 71,59*
Zubehör
Leuze electronic
50114155
ab € 1.407,21*
Zubehör
Leuze electronic
50114156
ab € 1.470,42*
Zubehör
Leuze electronic
50114157
ab € 1.400,44*
Zubehör
Leuze electronic
50114517
ab € 37,61*
Zubehör
Leuze electronic
50114519
ab € 47,31*
Zubehör
Leuze electronic
50114521
ab € 37,63*
Zubehör
Leuze electronic
50114523
ab € 45,18*
Zubehör
Leuze electronic
50114525
ab € 56,38*
Zubehör
Leuze electronic
50115105
ab € 72,63*
Zubehör
Leuze electronic
50120444
ab € 61,08*
Zubehör
Leuze electronic
50128795
ab € 137,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.