Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L300-B1-M41C3-MLM24-SCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L300-B1-M41C3-MLM24-SCA
Artikeldetailsicht 1, L300-B1-M41C3-MLM24-SCA
Masszeichnung 1, L300-B1-M41C3-MLM24-SCA
Masszeichnung 2, L300-B1-M41C3-MLM24-SCA
Artikel-Nr.:
     6682-50142203
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50142203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L300-B1
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei aktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: niedrig, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Klemme
Werkstoff Gehäuse: Metall
Zuhaltekraft, max.: 9.750 N
Bedienelemente: 2 Befehlsgeber
Funktion des Bedienelements: Taster beleuchtet mit Symbol "Anfordern", weiß, Taster beleuchtet mit Symbol "Quittieren", blau
Schutzart: IP 65
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,40*
€ 825,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 758,42*
€ 831,10*
Frei Haus
ab € 843,31*
€ 920,31*
Frei Haus
ab € 850,56*
€ 928,91*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 914,24*
€ 987,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 987,82*
€ 1.175,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 963,77*
€ 1.146,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 937,04*
€ 1.115,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,55*
€ 1.099,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,24*
€ 1.087,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 70,98*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 163,43*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,46*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,55*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 127,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.