Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamischer Referenz Taster - DRT25C.3/L6-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3/L6-M8
Artikeldetailsicht 1, DRT25C.3/L6-M8
Artikeldetailsicht 2, DRT25C.3/L6-M8
Masszeichnung 1, DRT25C.3/L6-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50141900
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50141900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, IO-Link / hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltausgang 2: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 750 Hz
Schnittstelle: IO-Link
Anschluss: Rundstecker, M8, PUR, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -10 ... 50 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Dynamischer Referenz Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,56*
€ 266,40*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 237,23*
€ 271,58*
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 286,25*
€ 325,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 291,78*
€ 332,19*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,27*
€ 384,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,79*
€ 387,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 27,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,69*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 27,33*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,21*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,77*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 18,99*
Zubehör
Leuze electronic
50130869
ab € 7,56*
Zubehör
Leuze electronic
50130871
ab € 10,58*
Zubehör
Leuze electronic
50130872
ab € 14,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130873
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.