Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LE15/2X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LE15/2X
Artikeldetailsicht 1, LE15/2X
Artikeldetailsicht 2, LE15/2X
Masszeichnung 1, LE15/2X
Artikel-Nr.:
     6682-50138591
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138591
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67

Grenzreichweite: 0 ... 30 m
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, NPN, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
30 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
42.7 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, leuze einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Empfänger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,74*
€ 70,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,14*
€ 74,76*
Lager 6682
34
€ 15,90*
ab € 68,38*
€ 87,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,93*
€ 95,48*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,66*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,73*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,60*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 10,54*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,29*
Zubehör
Leuze electronic
50040269
ab € 5,82*
Zubehör
Leuze electronic
50117256
ab € 10,55*
Zubehör
Leuze electronic
50117255
ab € 10,33*
Zubehör
Leuze electronic
50117254
ab € 12,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.