Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler 2D-Codeleser - IT 1920i DPM-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, IT 1920i DPM-3
Artikeldetailsicht 1, IT 1920i DPM-3
Artikeldetailsicht 2, IT 1920i DPM-3
Artikel-Nr.:
     6682-50138136
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50138136
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Lesedistanz: 0 ... 170 mm
Auflösung Kamera horizontal: 844 px
Auflösung Kamera vertikal: 640 px
Schnittstelle: PS/2, USB, RS 232
Anschluss: RJ41
Abmessungen: 74,5 mm x 193 mm x 134 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 50 °C
Fallhöhe: 2 m
Schutzart: IP 65

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
134 mm
Breite:
74.5 mm
Höhe:
193 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 1.948,33*
€ 2.102,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.117,05*
€ 2.280,54*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,33*
€ 2.501,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,18*
€ 2.478,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.020,50*
€ 2.404,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.979,29*
€ 2.355,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.948,33*
€ 2.318,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50107034
ab € 222,45*
Zubehör
Leuze electronic
50112892
ab € 1.245,00*
Zubehör
Leuze electronic
50112893
ab € 1.364,28*
Zubehör
Leuze electronic
50113397
ab € 71,29*
Zubehör
Leuze electronic
50114155
ab € 1.403,90*
Zubehör
Leuze electronic
50114156
ab € 1.475,22*
Zubehör
Leuze electronic
50114157
ab € 1.401,24*
Zubehör
Leuze electronic
50114517
ab € 37,51*
Zubehör
Leuze electronic
50114519
ab € 47,05*
Zubehör
Leuze electronic
50114521
ab € 37,56*
Zubehör
Leuze electronic
50114523
ab € 45,32*
Zubehör
Leuze electronic
50114525
ab € 56,37*
Zubehör
Leuze electronic
50115105
ab € 72,83*
Zubehör
Leuze electronic
50120444
ab € 60,61*
Zubehör
Leuze electronic
50128795
ab € 138,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.