Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler - YV U-DDS-25-25-25-X01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, YV U-DDS-25-25-25-X01
Artikeldetailsicht 1, YV U-DDS-25-25-25-X01
Masszeichnung 1, YV U-DDS-25-25-25-X01
Masszeichnung 2, YV U-DDS-25-25-25-X01
Artikel-Nr.:
     6682-50137435
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137435
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
as-i y-verteiler

Anzahl Anschlüsse: 3 St.
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 5 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig
Anschluss 3: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
45 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,12*
€ 25,45*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,30*
€ 27,14*
€ 4,98*
ab € 20,32*
€ 28,23*
Lager 6682
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 21,82*
€ 30,17*
€ 3,90*
ab € 23,08*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
€ 195,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.