Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Sender - LS3C.B/XX-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LS3C.B/XX-M8
Artikeldetailsicht 1, LS3C.B/XX-M8
Artikeldetailsicht 2, LS3C.B/XX-M8
Masszeichnung 1, LS3C.B/XX-M8
Artikel-Nr.:
     6682-50137172
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50137172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
leuze einweg-lichtschranke

Grenzreichweite: 0,05 ... 10 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Anschluss: Rundstecker, M8, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67, IP 69K

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
18.3 mm
Breite:
11.4 mm
Höhe:
34.2 mm
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, Einweg-Lichtschranke Sender
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,42*
€ 75,76*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,75*
€ 75,77*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,34*
€ 79,44*
Lager 6682
14
€ 15,90*
ab € 73,91*
€ 94,77*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 82,43*
€ 105,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,25*
€ 107,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 15,09*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,80*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 14,98*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,76*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,50*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,72*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,63*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,42*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,23*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,20*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,78*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,18*
Zubehör
Leuze electronic
50130856
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130857
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.