Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verteiler - YV U-SDD-25-25-25-X02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, YV U-SDD-25-25-25-X02
Artikeldetailsicht 1, YV U-SDD-25-25-25-X02
Masszeichnung 1, YV U-SDD-25-25-25-X02
Masszeichnung 2, YV U-SDD-25-25-25-X02
Artikel-Nr.:
     6682-50135994
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50135994
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Y-Verteiler
ASI Y-Verteiler
SAI Y-Verteiler
as-i y-verteiler

Anzahl Anschlüsse: 3 St.
Anschluss 1: Rundstecker, M12, axial, male, A-kodiert, 5 -polig
Anschluss 2: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig
Anschluss 3: Rundstecker, M12, axial, female, A-kodiert, 5 -polig

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
45 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 13,44*
€ 19,55*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,90*
€ 20,09*
€ 4,98*
ab € 15,44*
€ 21,88*
Lager 6682
unbekannt
€ 15,90*
ab € 16,64*
€ 23,29*
€ 3,90*
ab € 17,52*
€ 24,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132266
€ 194,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.