Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRT18BM.V2/GCT-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRT18BM.V2/GCT-M12
Artikeldetailsicht 1, KRT18BM.V2/GCT-M12
Artikeldetailsicht 2, KRT18BM.V2/GCT-M12
Artikeldetailsicht 3, KRT18BM.V2/GCT-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50132572
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132572
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Betriebsreichweite: 13 mm, ± 3 mm
Lichtquelle: LED, RGB
Versorgungsspannung: 12 ... 30 V, DC
Analogausgänge: 1 St.
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Analogausgang: Strom
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 15.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig
Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
32.5 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
47 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 334,09*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 291,44*
€ 335,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,71*
€ 339,89*
Lager 6682
16 Tage
3
€ 15,90*
ab € 356,65*
€ 409,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 389,87*
€ 445,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,41*
€ 487,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,25*
€ 452,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020833
ab € 12,54*
Zubehör
Leuze electronic
50104574
ab € 15,75*
Zubehör
Leuze electronic
50104575
ab € 15,38*
Zubehör
Leuze electronic
50104576
ab € 20,16*
Zubehör
Leuze electronic
50104577
ab € 21,01*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 34,38*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,46*
Zubehör
Leuze electronic
50132432
ab € 34,85*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 17,51*
Zubehör
Leuze electronic
50133412
ab € 31,31*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 17,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.