Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung - AC-L300-PB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-L300-PB60
Artikeldetailsicht 1, AC-L300-PB60
Artikel-Nr.:
     6682-50132066
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verlängerung

Geeignet für: Sicherheits-Zuhaltungen L300
Gewindegröße: M10
Abmessungen: 13 mm x 60 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
60 mm
Durchmesser:
13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,54*
€ 24,80*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,04*
€ 25,71*
Lager 6682
85 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 20,93*
€ 29,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,87*
€ 31,49*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,46*
€ 31,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.