Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerung - AC-L300-PB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, AC-L300-PB40
Artikeldetailsicht 1, AC-L300-PB40
Artikel-Nr.:
     6682-50132064
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verlängerung

Geeignet für: Sicherheits-Zuhaltungen L300
Gewindegröße: M10
Abmessungen: 13 mm x 40 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
40 mm
Durchmesser:
13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,95*
€ 15,73*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,15*
€ 15,98*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 13,12*
€ 18,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,34*
€ 20,56*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,71*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.