Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Zuhaltung - L300-M31C3-SLM24-PB-SCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, L300-M31C3-SLM24-PB-SCA
Artikeldetailsicht 1, L300-M31C3-SLM24-PB-SCA
Masszeichnung 1, L300-M31C3-SLM24-PB-SCA
Masszeichnung 2, L300-M31C3-SLM24-PB-SCA
Artikel-Nr.:
     6682-50132052
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50132052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschalter

Serie: L300
Funktionen: Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 (Bauart 4)
Aktivierungsmodus der Sicherheitsausgänge: Sicherheitsausgänge aktiv bei geschlossener und verriegelter Schutztür
Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deaktiviertem Elektromagneten
Performance Level (PL): bis inkl. e, EN ISO 13849-1
Kodierungsstufe: niedrig, EN ISO 14119
Art der Verschaltung: Einzelschaltung, Reihenschaltung
Sicherheits-Schaltausgänge, Art: Sicherheits-Schaltausgang OSSD
Anschluss: Klemme, 18 -polig
Werkstoff Gehäuse: Metall
Entsperrungsvorrichtung: Hilfsentriegelung, Fluchtentsperrungstaster
Zuhaltekraft, max.: 9.750 N
Bedienelemente: Standard
Schutzart: IP 67, IP 69K
Zulassungen: c UL US, ECOLAB, TÜV Süd

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Zuhaltung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 666,91*
€ 738,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 675,84*
€ 743,43*
Frei Haus
ab € 753,43*
€ 823,91*
Frei Haus
ab € 762,41*
€ 831,68*
Lager 6682
79 Tage
3
€ 15,90*
ab € 811,23*
€ 884,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,96*
€ 1.053,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,92*
€ 1.030,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,54*
€ 993,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,71*
€ 979,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,23*
€ 965,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50132061
ab € 70,98*
Zubehör
Leuze electronic
50132063
ab € 8,89*
Zubehör
Leuze electronic
50132064
ab € 10,97*
Zubehör
Leuze electronic
50132065
ab € 15,03*
Zubehör
Leuze electronic
50132066
ab € 17,40*
Zubehör
Leuze electronic
50133287
ab € 233,28*
Zubehör
Leuze electronic
50133288
ab € 163,43*
Zubehör
Leuze electronic
63000749
ab € 17,17*
Zubehör
Leuze electronic
50149358
ab € 75,46*
Zubehör
Leuze electronic
50149359
ab € 115,55*
Zubehör
Leuze electronic
50149304
ab € 127,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.