Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HT49C.UCH/TS-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HT49C.UCH/TS-TB
Artikeldetailsicht 1, HT49C.UCH/TS-TB
Artikeldetailsicht 2, HT49C.UCH/TS-TB
Artikeldetailsicht 3, HT49C.UCH/TS-TB
Masszeichnung 1, HT49C.UCH/TS-TB
Artikel-Nr.:
     6682-50130470
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: Heizung
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,005 ... 3 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 20 ... 250 V, AC/DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Relais, Öffner, hell/dunkel umschaltbar
Schaltausgang 2: Relais, Schließer, hell/dunkel umschaltbar
Schaltfrequenz: 25 Hz
Anschluss: Klemme, 5 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf, Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
55.5 mm
Breite:
31 mm
Höhe:
104 mm
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,98*
€ 239,68*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,82*
€ 242,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,49*
€ 245,34*
Frei Haus
ab € 242,56*
€ 271,78*
Lager 6682
66
€ 15,90*
ab € 260,29*
€ 292,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,89*
€ 348,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,41*
€ 334,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,68*
€ 330,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,29*
€ 309,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,86*
Zubehör
Leuze electronic
50128379
ab € 26,30*
Zubehör
Leuze electronic
50128380
ab € 26,48*
Zubehör
Leuze electronic
50132605
ab € 45,70*
Zubehör
Leuze electronic
50132606
ab € 63,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.