Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter Einweg - GF-LB-SS-630-SD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GF-LB-SS-630-SD
Artikeldetailsicht 1, GF-LB-SS-630-SD
Artikeldetailsicht 2, GF-LB-SS-630-SD
Artikel-Nr.:
     6682-50126499
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Lichtleiter
leuze lichtleiter
glasfaser lichtleiter

Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
Geräteart: Sende- und Empfangsfaser
Sonderausführung: hitzebeständig
Lichtstrahlaustritt: Seitlich ohne Linse
Faserkern: Mehrfaserkern, Gemischte Faseranordnung
Bauform: zylindrisch
Außendurchmesser: 4,5 mm
Faserlänge: 3.000 mm
Werkstoff Fasermantel: Edelstahl
Hülsenlänge am Lichtaustritt: 20 mm
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 300 °C

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,08*
€ 962,57*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 883,13*
€ 967,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 967,85*
€ 1.051,45*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 967,96*
€ 1.151,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 961,02*
€ 1.143,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 937,22*
€ 1.115,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 917,16*
€ 1.091,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 883,13*
€ 1.050,92
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 441,565* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50014649
ab € 82,75*
Zubehör
Leuze electronic
50132034
ab € 220,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.