Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasfaser-Lichtleiter Einweg - GF-LB-SI-430-IQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, GF-LB-SI-430-IQ
Artikeldetailsicht 1, GF-LB-SI-430-IQ
Artikeldetailsicht 2, GF-LB-SI-430-IQ
Artikel-Nr.:
     6682-50126461
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50126461
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasfaser-Lichtleiter
Lichtleiter
leuze lichtleiter
glasfaser lichtleiter

Funktionsprinzip: Einweg-Prinzip
Geräteart: Sende- und Empfangsfaser
Sonderausführung: hitzebeständig
Lichtstrahlaustritt: stirnseitig
Faserkern: Mehrfaserkern, Gemischte Faseranordnung
Bauform: zylindrisch
Außendurchmesser: 4 mm
Faserlänge: 3.000 mm
Werkstoff Fasermantel: Silikon
Hülsenlänge am Lichtaustritt: 10 mm
Metrisches Gewinde an Lichtleiterhülse: Nein
Umgebungstemperatur Betrieb: -30 ... 180 °C

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Lichtleiter Einweg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,48*
€ 838,77*
Lager 6682
15 Tage
3
€ 15,90*
ab € 768,73*
€ 843,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 839,94*
€ 915,87*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,99*
€ 1.004,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,20*
€ 996,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,17*
€ 972,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,64*
€ 952,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,73*
€ 914,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50009382
ab € 97,14*
Zubehör
Leuze electronic
50014649
ab € 82,75*
Zubehör
Leuze electronic
50132034
ab € 221,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.