Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcode Positioniersystem - BPS 301i SM 100 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BPS 301i SM 100 D
Artikeldetailsicht 1, BPS 301i SM 100 D
Artikeldetailsicht 2, BPS 301i SM 100 D
Masszeichnung 1, BPS 301i SM 100 D
Artikel-Nr.:
     6682-50125672
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50125672
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Schärfentiefe: 50 ... 170 mm
Lichtquelle: Laser
Reproduzierbarkeit (1 Sigma): 0,05 mm
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Schaltelement: Transistor, PNP
Schnittstelle: RS 485
Abmessungen: 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm
Anzeigeelement: LED, monochromes Grafikdisplay 128 x 32 Pixel
Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 °C

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
48.3 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
108.7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,32*
€ 1.526,86*
Lager 6682
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 1.394,84*
€ 1.532,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.516,72*
€ 1.663,67*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,25*
€ 1.823,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.506,96*
€ 1.793,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.461,95*
€ 1.739,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,87*
€ 1.702,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.394,84*
€ 1.659,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020501
ab € 9,55*
Zubehör
Leuze electronic
50027375
ab € 96,17*
Zubehör
Leuze electronic
50037489
ab € 298,74*
Zubehör
Leuze electronic
50037491
ab € 379,48*
Zubehör
Leuze electronic
50037492
ab € 528,09*
Zubehör
Leuze electronic
50037493
ab € 1.536,57*
Zubehör
Leuze electronic
50037494
ab € 2.946,92*
Zubehör
Leuze electronic
50038537
ab € 38,73*
Zubehör
Leuze electronic
50038539
ab € 27,87*
Zubehör
Leuze electronic
50038890
ab € 1.379,20*
Zubehör
Leuze electronic
50038891
ab € 1.231,80*
Zubehör
Leuze electronic
50038892
ab € 1.078,32*
Zubehör
Leuze electronic
50038893
ab € 921,89*
Zubehör
Leuze electronic
50038894
ab € 759,04*
Zubehör
Leuze electronic
50038895
ab € 69,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.