Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch - FT28.3/4P-M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, FT28.3/4P-M12
Artikeldetailsicht 1, FT28.3/4P-M12
Artikeldetailsicht 2, FT28.3/4P-M12
Masszeichnung 1, FT28.3/4P-M12
Artikel-Nr.:
     6682-50122590
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50122590
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Grenzreichweite, weiß 90%: 0 ... 0,25 m
Lichtquelle: LED, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 15 mm x 46,5 mm x 31,8 mm
Gewindegröße: M18
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
31.8 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
46.5 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lichttaster energetisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,53*
€ 74,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,53*
€ 78,14*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,81*
€ 79,72*
Lager 6682
96
€ 15,90*
ab € 74,31*
€ 93,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,19*
€ 100,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,18*
€ 100,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50117490
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,40*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,29*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,37*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,67*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,13*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 19,26*
Zubehör
Leuze electronic
50130676
ab € 27,15*
Zubehör
Leuze electronic
50130688
ab € 7,80*
Zubehör
Leuze electronic
50130690
ab € 10,47*
Zubehör
Leuze electronic
50130691
ab € 12,76*
Zubehör
Leuze electronic
50130692
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.