Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulare Anschlusseinheit - MA 235i CANopen Gateway


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, MA 235i CANopen Gateway
Artikeldetailsicht 1, MA 235i CANopen Gateway
Artikeldetailsicht 2, MA 235i CANopen Gateway
Artikel-Nr.:
     6682-50114154
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50114154
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
canopen gateway

Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC
Stromaufnahme, max.: 300 mA
Schnittstelle: CANopen, RS 232
Anschlüsse: 6 St.
Abmessungen: 107 mm x 40 mm x 180 mm
Schutzart: IP 65
Zulassungen: c UL US

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
180 mm
Breite:
107 mm
Höhe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Modulare Anschlusseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.475,16*
€ 1.543,04*
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 1.478,81*
€ 1.548,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.604,35*
€ 1.682,65*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,23*
€ 1.842,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.539,47*
€ 1.831,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,10*
€ 1.794,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.488,74*
€ 1.771,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.478,81*
€ 1.759,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50020502
ab € 9,56*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,64*
Zubehör
Leuze electronic
50040099
ab € 38,34*
Zubehör
Leuze electronic
50101943
ab € 33,44*
Zubehör
Leuze electronic
50110240
ab € 487,40*
Zubehör
Leuze electronic
50111225
ab € 90,03*
Zubehör
Leuze electronic
50113397
ab € 71,37*
Zubehör
Leuze electronic
50113467
ab € 114,44*
Zubehör
Leuze electronic
50114223
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50114696
ab € 80,12*
Zubehör
Leuze electronic
50114698
ab € 82,70*
Zubehör
Leuze electronic
50115044
ab € 65,70*
Zubehör
Leuze electronic
50115049
ab € 86,21*
Zubehör
Leuze electronic
50115050
ab € 81,75*
Zubehör
Leuze electronic
50122338
ab € 161,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.