Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRT 96M/P-1620-1800-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRT 96M/P-1620-1800-41
Artikeldetailsicht 1, HRT 96M/P-1620-1800-41
Artikeldetailsicht 2, HRT 96M/P-1620-1800-41
Artikel-Nr.:
     6682-50113909
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113909
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: Heizung
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,1 ... 2 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 100 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,72*
€ 490,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 427,49*
€ 495,94*
Lager 6682
9
€ 15,90*
ab € 518,20*
€ 593,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 563,13*
€ 642,17*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,07*
€ 705,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,04*
€ 692,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,11*
€ 651,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,48*
€ 638,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,20*
€ 616,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,75*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,10*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,52*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,22*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,98*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,53*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,27*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,30*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,04*
Zubehör
Leuze electronic
50130672
ab € 13,61*
Zubehör
Leuze electronic
50130675
ab € 19,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.