Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrasttaster - KRTL 3B/6.3111-S8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, KRTL 3B/6.3111-S8
Artikeldetailsicht 1, KRTL 3B/6.3111-S8
Artikeldetailsicht 2, KRTL 3B/6.3111-S8
Artikel-Nr.:
     6682-50111321
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50111321
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster

Sonderausführung: Teach-Eingang, Zeitfunktion
Betriebsreichweite: 60 mm, ± 20 mm
Lichtquelle: Laser, rot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 1 St.
Schaltausgang 1: Transistor, Gegentakt, hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (NPN)
Schaltfrequenz: 4.000 Hz
Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig
Abmessungen: 11 mm x 32 mm x 17 mm
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
Bedienelemente: Teach-Knopf

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
17 mm
Breite:
11 mm
Höhe:
32 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,79*
€ 407,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 370,42*
€ 412,75*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 373,97*
€ 417,65*
Lager 6682
15 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 450,00*
€ 494,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 500,92*
€ 545,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,43*
€ 588,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,88*
€ 582,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,62*
€ 560,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,73*
€ 551,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,00*
€ 535,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50103844
ab € 29,50*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,85*
Zubehör
Leuze electronic
50107276
ab € 15,51*
Zubehör
Leuze electronic
50111830
ab € 4,20*
Zubehör
Leuze electronic
50115197
ab € 41,55*
Zubehör
Leuze electronic
50117828
ab € 28,54*
Zubehör
Leuze electronic
50117829
ab € 24,74*
Zubehör
Leuze electronic
50117830
ab € 28,48*
Zubehör
Leuze electronic
50121098
ab € 474,62*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,83*
Zubehör
Leuze electronic
50130852
ab € 23,79*
Zubehör
Leuze electronic
50130853
ab € 35,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.