Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Reflexfolie - REF 6-A-15x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, REF 6-A-15x180
Artikeldetailsicht 1, REF 6-A-15x180
Artikel-Nr.:
     6682-50110571
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50110571
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexfolie
leuze reflexfolie
reflexfolie

Bauform: rechteckig
Reflexionsfläche: 15 mm x 180 mm
Tripplegröße: 0,3 mm
Werkstoff: Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA
Befestigung: selbstklebend

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,67*
€ 33,64*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,55*
€ 33,67*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,46*
€ 34,88*
Lager 6682
73
€ 15,90*
ab € 31,90*
€ 41,84*
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.