Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodeband - BCB G40 H47 L050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCB G40 H47 L050
Artikeldetailsicht 1, BCB G40 H47 L050
Artikel-Nr.:
     6682-50038894
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50038894
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
barcode etiketten

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i
Abmessungen: 47 mm x 50.000 mm
Rastermaß: 40 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Barcodeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 751,87*
€ 801,06*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 748,76*
€ 801,48*
Frei Haus
ab € 757,79*
€ 807,25*
Lager 6682
11
€ 15,90*
ab € 770,83*
€ 819,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 840,07*
€ 884,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,36*
€ 975,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,10*
€ 959,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,50*
€ 939,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,36*
€ 926,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,83*
€ 917,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.