Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barcodeband - BCB G40 H47 L020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, BCB G40 H47 L020
Artikeldetailsicht 1, BCB G40 H47 L020
Artikel-Nr.:
     6682-50037489
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50037489
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
barcode etiketten

Geeignet für: Barcode-Positioniersystem Serie BPS 300i
Abmessungen: 47 mm x 20.000 mm
Rastermaß: 40 mm

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Barcodeband
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,87*
€ 342,72*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 282,52*
€ 342,96*
Frei Haus
ab € 287,06*
€ 347,87*
Frei Haus
ab € 291,70*
€ 351,22*
Lager 6682
326
€ 15,90*
ab € 309,16*
€ 374,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,34*
€ 445,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,03*
€ 380,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,27*
€ 376,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,16*
€ 367,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.