Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagesystem - UMS 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, UMS 96
Artikeldetailsicht 1, UMS 96
Artikeldetailsicht 2, UMS 96
Masszeichnung 1, UMS 96
Artikel-Nr.:
     6682-50026204
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50026204
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor

Geeignet für: Sensoren der Serie 96B
Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem
Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 10 mm, für Rundstange 12 mm, für Rundstange 14 mm, für Rundstange 16 mm
Befestigung, geräteseitig: klemmbar
Art des Befestigungsteils: drehbar 360°, justierbar
Werkstoff: Metall

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Weitere Suchbegriffe: Montagesystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,73*
€ 18,32*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 18,37*
€ 5,46*
ab € 13,95*
€ 20,05*
Lager 6682
42
€ 15,90*
ab € 15,06*
€ 21,64*
€ 3,90*
ab € 15,91*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.