Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LSE 96M/P-1170-42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSE 96M/P-1170-42
Artikeldetailsicht 1, LSE 96M/P-1170-42
Artikeldetailsicht 2, LSE 96M/P-1170-42
Artikel-Nr.:
     6682-50025197
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Sonderausführung: Warnausgang, Zeitfunktion
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 345,98*
€ 399,07*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,62*
€ 399,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 354,20*
€ 404,92*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 358,50*
€ 413,44*
Lager 6682
6
€ 15,90*
ab € 424,07*
€ 487,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,47*
€ 580,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,98*
€ 566,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,20*
€ 526,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,07*
€ 504,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,76*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,74*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,14*
Zubehör
Leuze electronic
50080502
ab € 518,66*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,60*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,21*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,97*
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 250,48*
Zubehör
Leuze electronic
50130648
ab € 7,52*
Zubehör
Leuze electronic
50130652
ab € 10,28*
Zubehör
Leuze electronic
50130653
ab € 13,41*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50130657
ab € 11,69*
Zubehör
Leuze electronic
50130658
ab € 19,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.