Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taster Hintergrundausblendung - HRT 96M/P-1620-1200-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, HRT 96M/P-1620-1200-21
Artikeldetailsicht 1, HRT 96M/P-1620-1200-21
Artikeldetailsicht 2, HRT 96M/P-1620-1200-21
Artikel-Nr.:
     6682-50025114
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Sonderausführung: Heizung, Zeitfunktion
Grenzreichweite, weiß 90%: 0,1 ... 1,8 m
Lichtquelle: LED, infrarot
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend
Schaltfrequenz: 300 Hz
Anschluss: Klemme, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: Mehrgang-Spindel
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, Taster Hintergrundausblendung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,65*
€ 443,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,30*
€ 449,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 406,38*
€ 455,53*
Frei Haus
ab € 456,66*
€ 507,30*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 493,27*
€ 546,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,93*
€ 650,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,95*
€ 635,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,92*
€ 622,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,25*
€ 609,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,27*
€ 586,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,31*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,64*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,70*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 35,53*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,48*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.