Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Warenschütte / Kugeldisplay / Halbkugel inkl. Steckfuß | 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl-Warenschütte / Kugeldisplay / Halbkugel inkl. Steckfuß | 400 mm
Acryl-Warenschütte / Kugeldisplay / Halbkugel inkl. Steckfuß | 400 mm
Artikel-Nr.:
     6676-65.0176.13
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432071434
EAN/GTIN:
     4011432071434
Suchbegriffe:
Acryl-Warenschütte
Acrylschütte
Sichtbox Warenschütte
acryl warenschütte
Material: Acrylglas; Materialstärke: 6 mm; Farbe: glasklar; Durchmesser: 400 mm. 2-teilig; Gesamthöhe: 750 mm (Halbkugel + Steckfuß)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Durchmesser:
400 mm
Materialstärke:
6 mm
Material:
Acrylglas
Version:
incl. Steckfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,55*
€ 151,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076569
ab € 130,03*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071441
ab € 158,98*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432076576
ab € 196,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.