Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Prospektspender / Prospekthänger / Wandprospekthalter „Inn“ | DIN A6 40 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0678.5
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432083178
EAN/GTIN:
     4011432083178
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Format: DIN A6; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 40 mm. Ideal für den Einsatz im Kundenbereich. Eine optimale Präsentation Ihrer Flyer ist durch das 4 mm glasklare Acrylglas und die halbhohe Frontseite gewährleistet. Der Wandprospekthalter lässt sich dank der flachen Rückseite mit 2 abgesenkten Lochbohrungen einfach an jede Wand anbringen. Verfügbar ist der Prospekthalter zur Wandmontage in den Standardgrößen DIN A4, DIN A5 oder DIN A6 im Hochformat. Als Hersteller garantieren wir für die Qualität des Produkts! Sonderformate fertigen wir bereits ab 30 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Fülltiefe:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Format:
DIN A6
Material:
Acrylglas
Ausrichtung:
Hochformat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432083161
€ 18,81*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432071335
€ 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.