Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Niesschutz / Hygieneschutzwand / Infektionsschutzscheibe „Alba” | 500 mm 750 mm hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm
Artikel-Nr.:
     6676-60.0605.8
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432051634
EAN/GTIN:
     4011432051634
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe
Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 500 mm; Höhe: 750 mm; Version: hoch klein - Breite 500 mm, Höhe: 750 mm. Der Niesschutz „Alba” wird Ihnen in drei Teilen aus glasklarem Kunststoff geliefert. Stecken Sie die Kunststoffscheibe einfach in die zwei passenden Standfüße ein. Der Niesschutz ist so schnell im Einsatz und kann bei Nicht-Nutzung besonders flach verstaut werden. Verwenden Sie die Schutzscheibe „Alba“ im Kassenbereich oder an Bedienungstheken. Schaffen Sie bei uneingeschränktem persönlichem Kontakt eine schützende Barriere zwischen Kunden und Personal. Im unteren Bereich des Niesschutzes nutzen Sie eine Aussparung in der Scheibe um Wechselgeld oder Dokumente hindurch zu reichen.
Weitere Informationen:
Öffnung:
200 x 150 mm (B x H)
Material:
Acrylglas
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
glasklar
Breite:
500 mm
Höhe:
750 mm
Standflächentiefe:
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,28*
€ 77,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,01*
€ 77,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,82*
€ 73,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,18*
€ 72,80
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 58,71*
€ 69,86
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,90*
€ 58,19
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432051726
ab € 74,66*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432051733
ab € 74,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.