| |
|
| Artikel-Nr.: 6676-60.0079.2 Herst.-Nr.: 4011432980002 EAN/GTIN: 4011432980002 |
| |
|
| | |
| Material: Acrylglas; Materialstärke: 4 mm; Farbe: glasklar; Breite: 300 mm; Seitenlänge: 300 mm; Schlitzbreite: 6 mm; Schlitzlänge: 155 mm; Version: abschließbar. Losboxen sind der Klassiker für Messen und Öffentlichkeitsarbeit. Egal ob Verlosungen, Spendenaktionen oder Preisausschreiben, die praktischen Boxen aus Acrylglas kommen überall zum Einsatz. Die Losbox gibt es in zwei verschiedenen Größen, als Standardversion mit Deckel zum Abnehmen oder als Version mit Schloss und zwei Scharnieren. Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Schlitzbreite: | 6 mm | Seitenlänge: | 300 mm | Schlitzlänge: | 155 mm | Materialstärke: | 4 mm | Material: | Acrylglas | Version: | abschließbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |