Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakat-Tischständer / Infoaufsteller / Plakatrahmen „Kavero“ | DIN A5 155 mm 315 mm 100 mm 155 x 100 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plakat-Tischständer / Infoaufsteller / Plakatrahmen „Kavero“ | DIN A5 155 mm 315 mm 100 mm 155 x 100 x 3 mm
Plakat-Tischständer / Infoaufsteller / Plakatrahmen „Kavero“ | DIN A5 155 mm 315 mm 100 mm 155 x 100 x 3 mm
Plakat-Tischständer / Infoaufsteller / Plakatrahmen „Kavero“ | DIN A5 155 mm 315 mm 100 mm 155 x 100 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     6676-53.0442.7
Hersteller:
     VKF Renzel
Herst.-Nr.:
     4011432070598
EAN/GTIN:
     4011432070598
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Material: Stahl; Oberfläche: pulverbeschichtet; Farbe: grau ähnl. RAL 7016; Einlegeformat: DIN A5; Gesamtbreite: 155 mm; Gesamthöhe: 315 mm; Gesamttiefe: 100 mm; Fülltiefe: 5 mm; Fußmaße: 155 x 100 x 3 mm; x-seitig: 2-seitig. Nutzen Sie den individuellen Tischständer „Kavero“ aus pulverbeschichtetem Stahl zur Werbeanbringung in vielen Bereichen. Platzieren sie den Aufsteller auf Verkaufstheken oder in Ihren Regalen. Werben Sie für die neue Saisonware oder informieren Sie Ihre Kunden direkt am Regal über Preisstaffeln. Wählen Sie zwischen unseren Einlegeformaten DIN A5, A4 oder DIN A3. Je nach Einsatzort helfen Ihnen passende Abdeckflächen aus PVC dabei, Ihre Werbeplakate zu schützen. Diese finden Sie im Zubehör oder unter den Artikelnummern 26.0001.64, 26.0001.5 und 26.0001.4 .
Weitere Informationen:
Einlegeformat:
DIN A5
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau ähnl. RAL 7016
Gesamtbreite:
155 mm
Gesamthöhe:
315 mm
Gesamttiefe:
100 mm
Fülltiefe:
5 mm
Fußmaße:
155 x 100 x 3 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VKF Renzel
4011432070581
ab € 17,70*
Ähnlich
VKF Renzel
4011432063248
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.